Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterset, 42 Teile, Pflasterset YPSITECT, fünf unterschiedliche Pflastersorte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflasterset, 42 Teile, Pflasterset YPSITECT, fünf unterschiedliche Pflastersorte
Pflasterset, 42 Teile, Pflasterset YPSITECT, fünf unterschiedliche Pflastersorte
Pflasterset, 42 Teile, Pflasterset YPSITECT, fünf unterschiedliche Pflastersorte
Artikel-Nr.:
     158-HM40538
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40538
EAN/GTIN:
     4005058405384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflasterset Ypsitect mit detektierbaren Pflaster wasserabweisende und elastische Pflaster mit Aluminiumstreifen
Pflasterset YPSITECT

Detektierbare Pflaster nach DIN 13157 und 13169 sind speziell für die Lebensmittelindustrie.

Durch die auffällige blaue Farbe sind die Pflaster leicht zu erkennen und durch den Metallstreifen unter der Wundauflage für alle gängigen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar. Das Risiko einer Lebensmittelverunreinigung wird reduziert.

 

Inhalt:

  • 12 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
  • 6 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
  • 6 x Fingerverbände 2,0 x 12 cm
  • 6 x Fingerkuppenverband 4,0 x 7,0 cm
  • 12 x Wundpflaster 6,0 x 10,0 cm

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 13157 | DIN 13169
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar
Einsatzbereich:
Lebensmittelbranche
Marke:
Ypsitect
Inhalt [Stück]:
28
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 8,91*
8 Tage
100
2
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,07*
€ 10,46*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 10,62*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 13,12*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40700
ab € 5,63*
Ähnlich
Holthaus Medical
40610
ab € 0,79*
Ähnlich
Holthaus Medical
40600
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.