Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanselifter Handgabelhubwagen, kurz, 80cm, Single-Gabelrolle, max. 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanselifter Handgabelhubwagen, kurz, 80cm, Single-Gabelrolle, max. 2t
Hanselifter Handgabelhubwagen, kurz, 80cm, Single-Gabelrolle, max. 2t
Hanselifter Handgabelhubwagen, kurz, 80cm, Single-Gabelrolle, max. 2t
Artikel-Nr.:
     158-HG2800
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     DB800-02
EAN/GTIN:
     4260151120293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Hanse Lifter® DB800-02 Handgabelhubwagen, kurz für kleinere Paletten und Displays
Hanse Lifter® DB800-02 Handgabelhubwagen, kurz

Der praktische Helfer für Lager und Produktion als kurze Ausführung, für kleinere Paletten und Displays, auch auf engem Raum verwendbar.

  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Hydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
  • verstärkte Deichsel
  • dosiertes Absenken durch Handhebel
  • mit Single-Gabelrolle

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Hubbereich: 8,5 - 20,0 cm
  • Gabellänge: 80,0 cm
  • Gabelbreite: 16,0 cm
  • Gesamtlänge: 120,0 cm
  • Gesamtbreite: 52,0 cm
  • Bereifung: Polyurethan
  • Eigengewicht: 63,0 kg

Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand [cm]:
52
Gabelbreite [cm]:
16
Gabellänge [cm]:
80
Gewicht [kg]:
63
max. Hubhöhe [cm]:
20
Produktart:
Handgabelhubwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Deichsel
Tragfähigkeit [kg]:
2.000
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Hanselifter Handgabelhubwagen, kurz, 80cm, Single-Gabelrolle, max. 2t, HanseLifter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,73*
€ 580,72*
€ 4,95*
ab € 506,00*
€ 580,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 542,62*
€ 619,93*
€ 4,95*
ab € 540,63*
€ 619,93*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,93*
€ 737,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,28*
€ 726,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,81*
€ 693,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,47*
€ 675,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,62*
€ 645,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.