Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verpackungsetiketten - verschiedene Versionen , Etiketten auf Rolle, 6x4 cm Version: 36 - Eilige Terminsendung Nr.36


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Verpackungsetiketten - verschiedene Versionen , Etiketten auf Rolle, 6x4 cm Version: 36 - Eilige Terminsendung Nr.36
Artikel-Nr.:  158-HB3412.36
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  32.3412
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Verpackungsetiketten - verschiedene Versionen
1 Rolle à 500 StückGröße 6,00 cm x 4,00 cm
  • Version: 36 - Eilige Terminsendung Nr.36
  • Material: Etiketten aus Spezialpapier, selbstklebend, auf Rolle
  • Größe 6,00 cm x 4,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verpackungskennzeichnung Rollenetiketten
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsetiketten - verschiedene Versionen, Verpackungsetiketten - verschiedene Versionen, Rollen, Folien-Etiketten, Rechtsvorschriften, Sicherheit, PE-Folien, Magnetfolie, Gefahren-Tafel, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Gefahrgut-Aufkleber, Verpackungskennzeichnung, Verpackungsetiketten
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 28,50*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG