Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 851 Loft-Jacke Barrie tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 851 Loft-Jacke Barrie tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: L - Größe: L
No 851 Loft-Jacke Barrie tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: L - Größe: L
No 851 Loft-Jacke Barrie tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: L - Größe: L
No 851 Loft-Jacke Barrie tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: L - Größe: L
No 851 Loft-Jacke Barrie tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-HA85140.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0851040006
EAN/GTIN:
     4045981111969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Herren-Jacke
Hakro Loft-Jacke Barrie No 851 Kiwi atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: L - Größe: L

HAKRO Herren-Loft-Jacke Barrie

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL

 


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
kiwi
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,42*
€ 51,33*
€ 4,90*
ab € 38,20*
€ 51,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,23*
€ 52,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,38*
€ 52,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 57,52*
€ 72,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0851040008
ab € 38,27*
Ähnlich
Hakro
0851040009
ab € 42,63*
Ähnlich
Hakro
0851040006
ab € 38,19*
Ähnlich
Hakro
0851040005
ab € 38,28*
Ähnlich
Hakro
0851040004
ab € 38,22*
Ähnlich
Hakro
0851040007
ab € 38,18*
Ähnlich
Hakro
0851040003
ab € 38,31*
Ähnlich
Hakro
0851028006
ab € 38,29*
Ähnlich
Hakro
0851028005
ab € 38,18*
Ähnlich
Hakro
0851028004
ab € 38,25*
Ähnlich
Hakro
0851028007
ab € 38,37*
Ähnlich
Hakro
0851028003
ab € 38,18*
Ähnlich
Hakro
0851028008
ab € 38,38*
Ähnlich
Hakro
0851028009
ab € 42,60*
Ähnlich
Hakro
0851027006
ab € 56,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.