Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - XXXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - XXXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - XXXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - XXXXL Version: L - Größe L
HAKRO Poloshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA81634.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0816034006
EAN/GTIN:
     4045981008542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Poloshirt performance dunkelblau besonders strapazierfähig

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Poloshirt "performance"

HAKRO "performance" : Besonders strapazierfähiges Poloshirt für den alltäglichen Einsatz!

  • hoch funktioneller Materialmix
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, anthrazit, mittelgrau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt hakro navy, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, HAKRO Poloshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - XXXXL, Hakro
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,81*
€ 21,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,92*
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 22,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 23,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,61*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,36*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 16,90*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 16,85*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,62*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,44*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,37*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,38*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,38*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,38*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 16,92*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 16,90*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,48*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.