Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt 'performance', schwarz, Größen: XS - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt 'performance', schwarz, Größen: XS - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Poloshirt 'performance', schwarz, Größen: XS - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Poloshirt 'performance', schwarz, Größen: XS - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Poloshirt 'performance', schwarz, Größen: XS - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Poloshirt 'performance', schwarz, Größen: XS - XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-HA81605.XXXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0816005009
EAN/GTIN:
     4045981018565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Poloshirt performance schwarz besonders strapazierfähig

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

HAKRO Poloshirt "performance"

HAKRO "performance" : Besonders strapazierfähiges Poloshirt für den alltäglichen Einsatz!

  • hoch funktioneller Materialmix
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, anthrazit, mittelgrau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, arbeitshemd xxxl kurzarm, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, HAKRO Poloshirt 'performance', schwarz, Größen: XS - XXXXL, Hakro
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 23,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 23,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,88*
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 24,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,30*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 16,94*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 16,80*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,62*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,49*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,30*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,29*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,30*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,43*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,43*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,39*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 16,79*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 16,90*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,50*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.