Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 806 Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 806 Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XL - Größe: XL
No 806 Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XL - Größe: XL
No 806 Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XL - Größe: XL
No 806 Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XL - Größe: XL
No 806 Poloshirt Coolmax anthrazit Piqué-Poloshirt, temperaturregulierend Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-HA80628.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0806028007
EAN/GTIN:
     4045981088810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Poloshirt Coolmax No 806 anthrazit temperaturregulierendes Piqué-Poloshirt

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

HAKRO Herren-Piqué-Poloshirt Coolmax

HAKRO Coolmax-Serie für Herren: temperaturregulierend mit Anti-Smell Ausrüstung

 

  • modische 4-Loch-Knopfleiste
  • Ärmelabschluss ohne Bündchen
  • Coolmax-Funktionsfaser transportiert Feuchtigkeit nach außen

 

Farben: schwarz, weiß, rot, malibu-blue, royal, tinte, kiwi, anthrazit

 

Material: 100 % Polyester, temperaturregulierend

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
grau
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
anthrazit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,97*
€ 21,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 22,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 22,12*
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 22,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0806028006
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806028005
ab € 15,35*
Ähnlich
Hakro
0806028004
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806028003
ab € 15,44*
Ähnlich
Hakro
0806028008
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0806028009
ab € 16,97*
Ähnlich
Hakro
0806040006
ab € 15,36*
Ähnlich
Hakro
0806040005
ab € 15,35*
Ähnlich
Hakro
0806040004
ab € 15,41*
Ähnlich
Hakro
0806040007
ab € 15,37*
Ähnlich
Hakro
0806040003
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806040008
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0806040009
ab € 17,01*
Ähnlich
Hakro
0806041006
ab € 15,44*
Ähnlich
Hakro
0806041005
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.