Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - 6XL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - 6XL Version: M - Größe M
HAKRO Sweatshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - 6XL Version: M - Größe M
HAKRO Sweatshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - 6XL Version: M - Größe M
HAKRO Sweatshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - 6XL Version: M - Größe M
HAKRO Sweatshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - 6XL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-HA47534.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0475034005
EAN/GTIN:
     4045981049996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Hakro Sweatshirt performance dunkelblau besonders strapazierfähig und funktionell

Ausgewählte Version: M - Größe M

HAKRO Sweatshirt "performance"

Besonders strapazierfähiges und funktionelles Sweatshirt

  • Innenseite nicht angeraut
  • mit Lycra® verstärkte Bündchen
  • doppelte Nähte
  • Leasingkoller für die besonders einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, mittelgrau, anthrazit, royalblau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester (300 g/m²)

Größen: XS - 6XL


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, freizeitpullover marine m, herren pullover, herrenpullover blau, HAKRO Sweatshirt 'performance', dunkelblau, Größen: XS - 6XL, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 26,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 26,63*
€ 4,90*
ab € 22,66*
€ 27,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 27,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 34,48*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 22,79*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 24,82*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 24,74*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 27,03*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 27,23*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 22,74*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 22,70*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 22,68*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 22,79*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 22,79*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 22,70*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 24,88*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 25,03*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 27,20*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 27,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.