Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
HAKRO Zip-Sweatshirt, weiß, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-HA45101.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451001005
EAN/GTIN:
     4045981008597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Hakro Zip-Sweatshirt weiß aus strapazierfähigem Mischgewebe

Ausgewählte Version: M - Größe M

HAKRO Zip-Sweatshirt

Praktisch und modern: Zip-Sweatshirt aus strapazierfähigem Mischgewebe

  • pflegeleichtes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
  • praktischer Frontreißverschluss von YKK®
  • doppelte Nähte für eine lange Lebensdauer
  • formstabile Rippstrickbündchen
  • Einlaufvorbehandelt
  • waschbar bis 60° C

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, dunkelbraun, anthrazit, dunkelblau, mittelgrau, dunkelgrün

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

(grau-meliert: 60 % Polyester, 40% Baumwolle)

Größen: XS - XXXL


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatshirt
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
weiß
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
weiß
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,69*
€ 31,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 31,82*
€ 4,90*
ab € 23,37*
€ 32,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 32,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 50,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,80*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 28,30*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 28,23*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,70*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 28,37*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 28,43*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,37*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,63*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,41*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 23,46*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,37*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 23,51*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 23,33*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,76*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 28,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.