Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Softshell-Jacke, dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Softshell-Jacke, dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Damen-Softshell-Jacke, dunkelblau, Größen: XS - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-HA24834.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248034004
EAN/GTIN:
     4045981090684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Hakro Damen-Softshell-Jacke Alberta dunkelblau atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, abnehmbare Kapuze

Ausgewählte Version: S - Größe S

HAKRO Damen-Softshell-Jacke 'Alberta'

Softshell-Jacke aus dehnfähigem Stretchmaterial.

Für exzellente Bewegungsfreiheit und mit leichtem Fleecefutter für ein angenehmens Tragegefühl auch an kühlen Tagen.

  • atmungsaktiv
  • winddicht und wasserabweisend (Wassersäule: 5.000 mm)
  • abnehmbare Kapuze (mit Druckknöpfen befestigt)
  • 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • 1 Ärmeltasche links, 2 Reißverschlussaußentaschen

Material: 100% Polyester

Interlock-3-Lagen-Laminat

Farben: rot, schwarz, anthrazit, dunkelblau, kiwi

Größen: XS - XXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
dunkelblau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,08*
€ 55,58*
€ 4,90*
ab € 42,91*
€ 56,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,16*
€ 56,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,99*
€ 56,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 75,77*
€ 92,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,10*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 50,80*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 50,69*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,19*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 51,11*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,81*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 42,04*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,07*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 45,89*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 50,58*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 50,59*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 42,43*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 42,41*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 42,40*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.