Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Softshell-Jacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Softshell-Jacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
HAKRO Damen-Softshell-Jacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-HA24802.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248002005
EAN/GTIN:
     4045981090486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Hakro Damen-Softshell-Jacke Alberta rot atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, abnehmbare Kapuze

Ausgewählte Version: M - Größe M

HAKRO Damen-Softshell-Jacke 'Alberta'

Softshell-Jacke aus dehnfähigem Stretchmaterial.

Für exzellente Bewegungsfreiheit und mit leichtem Fleecefutter für ein angenehmens Tragegefühl auch an kühlen Tagen.

  • atmungsaktiv
  • winddicht und wasserabweisend (Wassersäule: 5.000 mm)
  • abnehmbare Kapuze (mit Druckknöpfen befestigt)
  • 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • 1 Ärmeltasche links, 2 Reißverschlussaußentaschen

Material: 100% Polyester

Interlock-3-Lagen-Laminat

Farben: rot, schwarz, anthrazit, dunkelblau, kiwi

Größen: XS - XXXL


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
rot
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
rot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,04*
€ 55,27*
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 55,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 56,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 60,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 75,74*
€ 92,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,51*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 51,31*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 51,45*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,58*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 51,52*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 51,26*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 42,25*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,50*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 46,41*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 51,38*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 51,57*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 42,44*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 42,45*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 42,20*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 42,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.