Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance', rot, Gr. XS - 6XL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance', rot, Gr. XS - 6XL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance', rot, Gr. XS - 6XL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA23902.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0239002006
EAN/GTIN:
     4045981087127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt contrast performance rot kontrastfarbige Einsätze an Seiten, Schultern und Ärmeln

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance'

HAKRO "performance" : Besonders strapazierfähiges Poloshirt für den alltäglichen Einsatz!

  • strapazierfähiger, hoch funktioneller Materialmix mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln (anthrazit)
  • kontrastfarbiger Kragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen und Nackenband
  • modische 4-Loch-Knopfleiste mit besonders haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, dunkelblau, mittelgrau

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
rot
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
rot
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt bordeaux, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO Damen-Poloshirt 'contrast performance', rot, Gr. XS - 6XL, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,58*
€ 20,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 20,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 21,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,01*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0239017008
ab € 14,22*
Ähnlich
Hakro
0239017009
ab € 15,54*
Ähnlich
Hakro
0239017010
ab € 15,54*
Ähnlich
Hakro
0239017011
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0239017012
ab € 17,07*
Ähnlich
Hakro
0239017006
ab € 14,10*
Ähnlich
Hakro
0239017005
ab € 14,17*
Ähnlich
Hakro
0239017004
ab € 14,19*
Ähnlich
Hakro
0239017007
ab € 14,14*
Ähnlich
Hakro
0239017003
ab € 14,12*
Ähnlich
Hakro
0239027008
ab € 14,22*
Ähnlich
Hakro
0239027009
ab € 15,56*
Ähnlich
Hakro
0239027010
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0239027011
ab € 17,08*
Ähnlich
Hakro
0239027012
ab € 17,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.