Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', mittelgrau, Größen: XS - 6XL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', mittelgrau, Größen: XS - 6XL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', mittelgrau, Größen: XS - 6XL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', mittelgrau, Größen: XS - 6XL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', mittelgrau, Größen: XS - 6XL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', mittelgrau, Größen: XS - 6XL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA21643.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216043006
EAN/GTIN:
     4045981047022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt performance mittelgrau funktionelles Piqué-Poloshirt mit Knopfleiste

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Damen-Poloshirts "performance"

HAKRO "performance" Poloshirt in spezieller Damen-Passform!

  • hoch funktioneller Materialmix
  • mit verlängerter 4-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, anthrazit, hellgrau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
grau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
mittelgrau
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt grau, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', mittelgrau, Größen: XS - 6XL, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 21,00*
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 21,21*
4 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 16,13*
€ 22,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 31,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,74*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 16,26*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 16,24*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,88*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,80*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,77*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,77*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,68*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,75*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,66*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,68*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 16,14*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 16,21*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,82*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.