Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: XXXL - Größe XXXL
HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-HA21601.XXXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216001009
EAN/GTIN:
     4045981046353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt performance weiß funktionelles Piqué-Poloshirt mit Knopfleiste

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

HAKRO Damen-Poloshirts "performance"

HAKRO "performance" Poloshirt in spezieller Damen-Passform!

  • hoch funktioneller Materialmix
  • mit verlängerter 4-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, anthrazit, hellgrau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro 3xl, damen polo, damen-poloshirt weiß, HAKRO Damen-Poloshirt 'performance', weiß, Größen: XS - 6XL, Hakro
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 21,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 21,51*
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 21,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 22,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,96*
€ 31,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,75*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 16,27*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 16,30*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,89*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,92*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,87*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,76*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,78*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,86*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,80*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,78*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 16,30*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 16,31*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,90*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 18,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.