Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, rot, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, rot, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, rot, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, rot, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, rot, Gr. XS - XXXXXXL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     158-HA12302.XXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     123002008
EAN/GTIN:
     4045981075124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Arbeitshemd Performance Langarm rot aus besonders strapazierfähigem Material, klassischer Schnitt

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

HAKRO Arbeitshemd 'Performance' langärmelig

Robustes und modisches Arbeitshemd - besonders pflegeleicht!

  • klassischer Schnitt
  • langärmelig
  • besonders strapazierfähig durch Baumwoll-Polyester-Mix
  • klassische Frontleistenverarbeitung
  • Rückenteil mit Schulterpasse
  • Manschetten weitenverstellbar
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders haltbar vernäht
  • aufgesetzte Brusttasche
  • Kent-Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen - für den optimalen Sitz des Kragens

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, dunkelblau, hellgrün, mittelgrau

Größen: XS - XXXXXXL


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Arbeitshemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
rot
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd rot langarm, arbeits hemd, arbeitshemd rot, HAKRO Arbeitshemd 'Performance', langärmelig, rot, Gr. XS - XXXXXXL, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,81*
€ 26,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 27,16*
€ 4,90*
ab € 22,48*
€ 27,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 27,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 39,24*
€ 45,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 22,54*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 25,09*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 25,09*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 27,46*
Ähnlich
Hakro
0123028012
ab € 27,50*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 22,54*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 22,41*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 22,53*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 22,53*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 22,53*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 22,26*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 22,35*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 22,21*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 22,20*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 22,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.