Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', weiß, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', weiß, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', weiß, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', weiß, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', weiß, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', weiß, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA11001.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0110001006
EAN/GTIN:
     4045981055973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen-Poloshirt CLASSIC weiß Piqué-Poloshirt aus 100 % Baumwolle

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Damen-Poloshirt "CLASSIC"

HAKRO CLASSIC-Serie: Die Klassiker aus 100 % Baumwolle in großer Farbvielfalt!

  • aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
  • verlängerte 4-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar

Farben: weiß, rot, marineblau, schwarz, royalblau, grau-meliert, weinrot, orange, anthrazit, mittelgrün, dunkelblau, hellblau, mittelgrau, lavendel oder dunkelgrün

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m²

(grau-meliert: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose)

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Farbton:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt weiß, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO Damen-Poloshirt 'CLASSIC', weiß, Größen: XS - XXXL, Hakro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,83*
€ 12,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,58*
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 12,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 12,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0110020008
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0110020009
ab € 10,00*
Ähnlich
Hakro
0110020006
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0110020005
ab € 9,14*
Ähnlich
Hakro
0110020004
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0110020007
ab € 9,10*
Ähnlich
Hakro
0110020003
ab € 9,13*
Ähnlich
Hakro
0110024008
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110024009
ab € 9,99*
Ähnlich
Hakro
0110024006
ab € 9,09*
Ähnlich
Hakro
0110024005
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0110024004
ab € 9,16*
Ähnlich
Hakro
0110024007
ab € 9,09*
Ähnlich
Hakro
0110024003
ab € 9,10*
Ähnlich
Hakro
0110035008
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.