Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Business-Hemd, langärmelig, hellblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, hellblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, hellblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, hellblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, hellblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, hellblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-HA10825.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     108025007
EAN/GTIN:
     4045981036408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Businesshemd Langarm bügelfrei, klassisch geschnitten, formstabil und strapazierfähig

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO Business-Hemd, langärmelig

Das klassische Businesshemd in Top-Qualität - pflegeleicht und bügelfrei!

  • klassischer Schnitt
  • langärmelig
  • Rückenteil mit Schulterpasse
  • klassische Frontleistenverarbeitung
  • mit aufgesetzter Brusttasche
  • dauerhaft bügelfrei
  • formstabil
  • besonders weiches Baumwollgewebe für ein angenehmes Tragegefühl
  • Manschetten in der Weite verstellbar
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders stabil vernäht
  • Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen für den optimalen Sitz des Hemdkragens

Material: 100 % Baumwolle, 125 g/m²

Farben: weiß, marineblau, schwarz, hellblau

Größen: S - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Businesshemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herren hemd, herren-hemd mittelblau, HAKRO Business-Hemd, langärmelig, hellblau, Gr. S - XXXL, Hakro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,52*
€ 36,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,62*
€ 36,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 36,82*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,13*
€ 37,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,42*
€ 60,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0108001010
ab € 33,77*
Ähnlich
Hakro
0108001011
ab € 36,83*
Ähnlich
Hakro
0108001012
ab € 36,63*
Ähnlich
Hakro
0108003010
ab € 33,96*
Ähnlich
Hakro
0108003011
ab € 36,58*
Ähnlich
Hakro
0108003012
ab € 37,32*
Ähnlich
Hakro
0108005010
ab € 33,84*
Ähnlich
Hakro
0108005011
ab € 36,81*
Ähnlich
Hakro
0108005012
ab € 36,71*
Ähnlich
Hakro
0108025010
ab € 33,96*
Ähnlich
Hakro
0108025011
ab € 37,42*
Ähnlich
Hakro
0108025012
ab € 37,47*
Ähnlich
Hakro
108025006
ab € 30,58*
Ähnlich
Hakro
108025005
ab € 30,62*
Ähnlich
Hakro
108025004
ab € 30,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.