Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Business-Hemd, Tailored Fit, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Business-Hemd, Tailored Fit, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Business-Hemd, Tailored Fit, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Business-Hemd, Tailored Fit, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Business-Hemd, Tailored Fit, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
HAKRO Business-Hemd, Tailored Fit, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     158-HA10501.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     105001004
EAN/GTIN:
     4045981055645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Businesshemd Tailored Fit Langarm bügelfrei, modisch körpernah geschnitten, sehr strapazierfähig

Ausgewählte Version: S - Größe S

HAKRO Business-Hemd Tailored Fit, langärmelig

Enganliegend geschnittenes Hemd für den besonders modischen Auftritt!

  • modisch körpernah geschnitten, klassische Frontleistenverarbeitung
  • weitenverstellbare Manschetten
  • Schulterpasse und Formabnäher im Rückenteil
  • permanent bügelfrei
  • einlaufvorbehandelt
  • formstabil
  • besonders weiches Baumwollgewebe
  • Kent-Kragen
  • eingearbeitete Kragenstäbchen für den perfekten Sitz des Kragens
  • Kragen mit innen eingenähter Paspel aus dunkelblauem Satin
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders haltbar vernäht

Material: 100 % Baumwolle, 125 g/m²

Farben: weiß, marineblau, schwarz, dunkelbraun, hellblau

Größen: S - XXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Businesshemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
weiß
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd langarm weiß, herren hemd, herren-hemd lang, HAKRO Business-Hemd, Tailored Fit, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,99*
€ 35,85*
€ 4,90*
ab € 26,22*
€ 35,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 36,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 36,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,14*
€ 59,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0105001003
ab € 26,02*
Ähnlich
Hakro
0105003003
ab € 26,16*
Ähnlich
Hakro
0105005003
ab € 26,00*
Ähnlich
Hakro
0105025003
ab € 26,13*
Ähnlich
Hakro
105025006
ab € 26,08*
Ähnlich
Hakro
105025005
ab € 26,17*
Ähnlich
Hakro
105025004
ab € 26,18*
Ähnlich
Hakro
105025007
ab € 26,13*
Ähnlich
Hakro
105025008
ab € 26,02*
Ähnlich
Hakro
105025009
ab € 29,27*
Ähnlich
Hakro
105003006
ab € 26,09*
Ähnlich
Hakro
105003005
ab € 26,16*
Ähnlich
Hakro
105003004
ab € 26,22*
Ähnlich
Hakro
105003007
ab € 26,11*
Ähnlich
Hakro
105003008
ab € 26,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.