Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler Pulver-Feuerlöscher PDE6 Inhalt: 6 kg, Brandklasse A/B/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler Pulver-Feuerlöscher PDE6 Inhalt: 6 kg, Brandklasse A/B/C
Adler Pulver-Feuerlöscher PDE6 Inhalt: 6 kg, Brandklasse A/B/C
Adler Pulver-Feuerlöscher PDE6 Inhalt: 6 kg, Brandklasse A/B/C
Artikel-Nr.:
     158-GL2034
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     802101.1215
EAN/GTIN:
     4006325106270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Adler Pulver-Feuerlöscher PDE6 Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur
Adler Feuerlöscher Pulver

Tragbare Pulver-Feuerlöscher aus dem Hause ADLER.

  • nach DIN EN 3
  • mit Druckhebelarmatur
  • Dauerdruckfeuerlöscher
  • inkl. Wandhalterung

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem

Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.

 

Technische Daten:

Inhalt: 6 kg

Leistungsklassen: A27, B183 und C

Löschleistung: 9 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 9,5 kg

Maße (B x H in cm): 27,0 x 50,0

Inhalt: 12 kg

Leistungsklassen: A43, B233 und C

Löschleistung: 12 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 18,5 kg

Maße (B x H in cm): 26,5 x 59


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Gewicht [kg]:
9,7
Höhe [cm]:
50,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Brandklasse:
B | A | C
Einsatzbereich:
Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löschinhalt:
6 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
9
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Adler
Löschleistung:
27A | 183B
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
214
1
€ 5,99*
ab € 32,73*
€ 40,55*
1 Tag
303
1
€ 5,50*
ab € 32,82*
€ 40,59*
3 Tage
286
1
€ 4,99*
ab € 33,01*
€ 40,62*
5 Tage
287
1
€ 5,99*
ab € 33,29*
€ 41,39*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 48,23*
€ 59,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.