Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Feuerlöscherschutzhaube für 6kg/6l Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Feuerlöscherschutzhaube für 6kg/6l Feuerlöscher
GLORIA Feuerlöscherschutzhaube für 6kg/6l Feuerlöscher
GLORIA Feuerlöscherschutzhaube für 6kg/6l Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     158-GL2019
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002511.0001
EAN/GTIN:
     4006325669423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Schutzhaube
GLORIA Feuerlöscher-Schutzhaube für 6 kg und 6 Liter Feuerlöscher
GLORIA Feuerlöscherschutzhaube

Zum Schutz von Feuerlöschern bei der Wandmontage

  • Haube aus glasklarem Kunststoff
  • zur Wandmontage
  • Temperaturbeständig: -20ºC bis +60ºC
  • mit zwei Spannverschlüssen
  • Plombierung der Verschlüsse möglich

Material: Kunststoff

Maße:

Ausführung 6 kg (BxHxT): 32,0 x 67,0 x 21,0 cm

Ausführung 12 kg (BxHxT): 36,0 x 80,0 x 22,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Höhe [cm]:
67,0
Tiefe [cm]:
21,0
Produktart:
Schutzhaube
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
transparent | grau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
6 kg Feuerlöscher | 6 Liter Feuerlöscher
Montageort:
Wand
Marke:
Gloria
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 60,39*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 48,95*
€ 62,33*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 62,93*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 50,41*
€ 63,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 51,97*
€ 66,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.