Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Brandklasse A/B/F, 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Brandklasse A/B/F, 6kg
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Brandklasse A/B/F, 6kg
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Brandklasse A/B/F, 6kg
Artikel-Nr.:
     158-GL2010
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     804111.2961
EAN/GTIN:
     4006325229979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur
GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Easy-Line

Tragbarer Fettbrand-Aufladefeuerlöscher mit Druckhebelarmatur

  • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A, B und F
  • Aufladetechnik
  • frostsicher bis -30°C
  • hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech
  • LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit 5-Loch-Sprühnebeldüse
  • Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme
  • Brandklasse: A, B und F
  • Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Einsatzbereiche: Großküchen, Kantinen, Gastronomie, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Gewicht [kg]:
12,3
Höhe [cm]:
61,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Fettbrandlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Großküchen, Kantinen, Gastronomie
Löschinhalt:
6 Liter
Löschmitteleinheiten [LE]:
4
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
21A | 113B | 75F
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 143,81*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 122,40*
€ 143,81*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 122,40*
€ 144,48*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 125,59*
€ 147,96*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 164,05*
€ 189,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
803651.2961
ab € 79,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.