Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA - SecuBox Mobil Brillenbox mit Gürtelclip für unterwegs, Farbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA - SecuBox Mobil Brillenbox mit Gürtelclip für unterwegs, Farbe: blau
GEBRA - SecuBox Mobil Brillenbox mit Gürtelclip für unterwegs, Farbe: blau
GEBRA - SecuBox Mobil Brillenbox mit Gürtelclip für unterwegs, Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     158-GH1235
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4910100
EAN/GTIN:
     4002321496001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
GEBRA - SecuBox Mobil tragbare Brillenbox mit Gürtelclip für unterwegs
SecuBox Mobil

Die tragbare Brillenbox mit Gürtelclip für den Einsatz unterwegs, z.B. auf Montage, Baustellen etc.

  • schützt die Brille sicher vor Schmutz, Kratzern, Feuchtigkeit etc.
  • im Bedarfsfall ist die Schutzbrille immer griffbereit
  • Farbe: blau

Lieferung ohne Inhalt!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,6
Höhe [cm]:
16,5
Tiefe [cm]:
6,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
8,6 × 16,5 × 6,0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 16,19*
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 16,19*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 17,46*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 14,04*
€ 20,20*
21 Tage
15
2
€ 7,90*
ab € 14,61*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.