Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA Box für Schutzbrillen, Midi transparent f. 4 Stück, ohne Inhalt, Gr.: 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA Box für Schutzbrillen, Midi transparent f. 4 Stück, ohne Inhalt, Gr.: 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm
GEBRA Box für Schutzbrillen, Midi transparent f. 4 Stück, ohne Inhalt, Gr.: 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm
GEBRA Box für Schutzbrillen, Midi transparent f. 4 Stück, ohne Inhalt, Gr.: 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm
GEBRA Box für Schutzbrillen, Midi transparent f. 4 Stück, ohne Inhalt, Gr.: 23,60 cm x 22,50 cm x 12,50 cm
Artikel-Nr.:
     158-GH1229
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4211210
EAN/GTIN:
     4002321299978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzbrillenbox
Schutzbrillenetui
Schutzbrillenkasten
Schutzbrillenschachtel
GEBRA - SecuBox Midi zur Aufbewahrung von 4 Schutzbrillen
GEBRA SecuBox Midi 4

Spezialbox zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von 4 Schutzbrillen

  • staub- und spritzwasserdicht
  • nicht abschließbar
  • geeignet zur Wandmontage. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
  • Piktogramm „Augenschutz benutzen“ im Lieferumfang enthalten

Lieferung ohne Inhalt!

 

Farbe: transparente Abdeckung

Material: ABS-Kunststoff

Maße (BxHxT): 23,6 x 22,5 x 12,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
22,5
Tiefe [cm]:
12,5
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
transparent
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
23,6 × 22,5 × 12,5
Weitere Suchbegriffe: schutzbrillenbox gebra, schutzbrillenbox, GEBRA Aufbewahrungssystem für PSA, Gebra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 70,66*
€ 88,87*
€ 4,95*
ab € 70,66*
€ 88,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.