Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Maxi, blau, nicht abschließbar, Größe 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Maxi, blau, nicht abschließbar, Größe 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Maxi, blau, nicht abschließbar, Größe 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Maxi, blau, nicht abschließbar, Größe 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm
GEBRA Aufbewahrungsbox SecuBox 2 Maxi, blau, nicht abschließbar, Größe 23,6 cm x 31,5 cm x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-GH0788
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4310100
EAN/GTIN:
     4002321750004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sicherheitsaufbewahrungsbox secubox
GEBRA - SecuBox Maxi Farbe: blau, nicht abschließbar
SecuBox®

Sicherheit stets griffbereit auf kleinstem Raum!

Das System: Ideal für die sichere und saubere Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstungen am Arbeitsplatz.

Sicherheit: Arbeitsschutzausrüstungen sind immer dort verfügbar, wo sie benötigt werden.

Sauberkeit: Persönliche Schutzausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser optimal geschützt.

Material: schlagzäher ABS-Kunststoff zur Wandmontage inklusive Befestigungsmaterial. Nicht abschließbar.

Lieferung ohne Inhalt!

Selbstklebende Gebotszeichen je nach Befüllung der Boxen bitte separat bestellen.

(Aufkleberformate: Mini und Midi = 10 cm Ø, Maxi = 20 cm Ø)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
31,5
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
23,6 × 31,5 × 20,0
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox für arbeitsschutzmaterial, GEBRA Aufbewahrungssystem für PSA, Gebra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,32*
€ 55,39*
€ 4,95*
ab € 47,32*
€ 55,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.