Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WORK S5, Farbe: grün, Größen: 39-47 Version: 39 - Größe 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel WORK S5, Farbe: grün, Größen: 39-47 Version: 39 - Größe 39
Sicherheitsstiefel WORK S5, Farbe: grün, Größen: 39-47 Version: 39 - Größe 39
Artikel-Nr.:
     158-FM1039.39
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     865397
EAN/GTIN:
     4015544865509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel WORK S5 SRC mit Stahlkappe, Stahlsohle und antistatischer Laufsohle

Ausgewählte Version: 39 - Größe 39

Sicherheitsstiefel WORK S5

  • Stahlkappe
  • Stahlsohle
  • Fersen- und Knöchelschutz
  • Verstärkungen am Schienbein
  • rutschhemmende und antistatische Sohle
  • PVC-Sohle
  • anatomisch geformtes Fußbett
  • Schaft individuell kürzbar
  • beständig gegen Mikroorganismen, Säuren, Kalk, Laugen, Gülle, Öle, Fette, Benzin und Fäkalien

Material: Nitril, Vinyl

Farbe: grün

Größen: 39-47


  • Version: 39 - Größe 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S5
Produktart:
Gummistiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grün
Eigenschaft:
wasserdicht
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,16*
€ 27,41*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 27,41*
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 27,41*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
865407
ab € 19,13*
Sonstiges
Franz Mensch
865417
ab € 19,04*
Sonstiges
Franz Mensch
865427
ab € 19,16*
Sonstiges
Franz Mensch
865437
ab € 19,09*
Sonstiges
Franz Mensch
865447
ab € 19,03*
Sonstiges
Franz Mensch
865457
ab € 19,04*
Sonstiges
Franz Mensch
865467
ab € 18,99*
Sonstiges
Franz Mensch
865477
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.