 |
| Produktinformationen von
wolkdirekt
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
158-FB13281
Herst.-Nr.:
FB13281
EAN:
4001797613288
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Sackkarren Treppenkarren Alukarren Alu Modell AK 1328, 2 Lufträder, Kunststoff-Felgen, 2 fünfarmige Rad-Sterne, jew. 5 Vollgummiräder, Sicherheitsgriffe, Tragkraft 200 kg, Höhe 130 cm, Gesamtbreite 59,0 cm, Eigengewicht 15 kg
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Sackkarren Treppenkarren Alukarren, Sackkarre Treppenkarre Alukarre, FETRA
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
wolkdirekt |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 382,00* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
382,00* |
€
454,58 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|