Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 39-42 - Größe: 39-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 39-42 - Größe: 39-42
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 39-42 - Größe: 39-42
Artikel-Nr.:
     158-EL9015.39-42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900019-39-42
EAN/GTIN:
     4030839217153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Basic Socken ESD schwarz optimale Passform durch anatomisches Fußbett

Ausgewählte Version: 39-42 - Größe: 39-42



Elten Basic Socken

  • optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
  • hochelastisches und druckfreies Bündchen
  • antistatisch gewaschen

Material: 75% Baumwolle, 22% Polyester, 3% Elasthan

Farbe: schwarz


  • Version: 39-42 - Größe: 39-42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39-42
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
schwarz
Material:
Elasthan | Polyester
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Baumwoll-Socken, Baumwollsocken, Baumwollstrümpfe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, elten sicherheitsschuh schwarz, antistatisches fußbett, fußbett elten, ELTEN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 5,36*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,28*
5 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 6,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 5,46*
€ 6,73*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 7,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000190-3538
ab € 5,08*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4346
ab € 5,19*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.