Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, Größe: 37-47 Version: 41 - Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, Größe: 37-47 Version: 41 - Größe 41
Elten Sicherheitsschuhe Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, Größe: 37-47 Version: 41 - Größe 41
Artikel-Nr.:
     158-EL7820.41
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     782071-41
EAN/GTIN:
     4030839240298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Desperado S3 ESD CI SRC warme und gefütterte Winterstiefel

Ausgewählte Version: 41 - Größe 41

Elten Sicherheitsschuhe Winterstiefel Desperado ESD S3 CI

Bequeme Winterstiefel mit warmen Futter

  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • warm gefüttert
  • Gummi/PU Sohle
  • kälteisolierend
  • geschlossene und gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Vlies Einlegesohle
  • ESD-fähig
  • grobstollig profilierte Sohle

Material: Rindleder waxy, Warmfutter

Farbe: grau

Größe: 37-47


  • Version: 41 - Größe 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | kälteisolierend | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten sicherheitsstiefel s3 gr. 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 88,11*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 88,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,61*
€ 88,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,33*
€ 94,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 86,97*
€ 105,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,78*
€ 125,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,62*
€ 124,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,76*
€ 118,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,57*
€ 114,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.