Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 39 - Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 39 - Größe 39
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 39 - Größe 39
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 39 - Größe 39
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 39 - Größe 39
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 39 - Größe 39
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 39 - Größe 39
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 39 - Größe 39
Artikel-Nr.:
     158-EL7658.39
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765841-39
EAN/GTIN:
     4030839216583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe RENZO Mid S3 ESD SRC mit Stahlkappe und PU-Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 39 - Größe 39

ELTEN Sicherheitsschuh RENZO S3 ESD SRC

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • mit ESD-fähiger Softvlies-Brandsohle
  • korrosionsbeständige Stahlzwischensohle
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige, grobstollige PU/PU-Sohle Safety Grip 2
  • Sohle hitzebeständig bis 130 °C
  • Spitzenschutz aus PU
  • fußgerechtes Fußbett
  • mit Einsätzen aus reflektierendem Material
  • gespolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub

Material: Rindleder, Textilfutter

Farbe: schwarz

Größen: 36 - 50


  • Version: 39 - Größe 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 39 elten, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50, ELTEN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 62,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,79*
€ 63,07*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 50,44*
€ 63,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,49*
€ 65,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,79*
€ 77,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,07*
€ 91,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,99*
€ 89,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,04*
€ 83,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.