Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3, Größen: 36-50 Version: 37 - Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3, Größen: 36-50 Version: 37 - Größe 37
Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3, Größen: 36-50 Version: 37 - Größe 37
Artikel-Nr.:
     158-EL7634.37
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763421-37
EAN/GTIN:
     4030839248201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex S3 ESD SRC mit Umknickschutz zur Stabilisierung des Sprunggelenks

Ausgewählte Version: 37 - Größe 37

Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3

Sicherheitshalbschuhe mit Umknickschutz

  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle
  • Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenkes
  • geschlossene und gepolsterte Lasche
  • hitzbeständige Nähte und Senkel
  • ganzflächige EInlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies Brandsohle
  • PU-Spitzenschutz

Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter

Farbe: schwarz

Größen: 36-50


  • Version: 37 - Größe 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Umknickschutz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 102,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,56*
€ 102,55*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 103,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,28*
€ 111,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 103,76*
€ 125,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,30*
€ 149,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,65*
€ 148,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,17*
€ 141,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,16*
€ 134,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,76*
€ 123,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.