Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3, Größen: 36-50 Version: 36 - Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3, Größen: 36-50 Version: 36 - Größe 36
Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3, Größen: 36-50 Version: 36 - Größe 36
Artikel-Nr.:
     158-EL7634.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763421-36
EAN/GTIN:
     4030839248188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex S3 ESD SRC mit Umknickschutz zur Stabilisierung des Sprunggelenks

Ausgewählte Version: 36 - Größe 36

Elten Sicherheitsschuhe Renzo Biomex ESD S3

Sicherheitshalbschuhe mit Umknickschutz

  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle
  • Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenkes
  • geschlossene und gepolsterte Lasche
  • hitzbeständige Nähte und Senkel
  • ganzflächige EInlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies Brandsohle
  • PU-Spitzenschutz

Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter

Farbe: schwarz

Größen: 36-50


  • Version: 36 - Größe 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Umknickschutz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 91,98*
€ 103,06*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 104,42*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 96,01*
€ 104,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 101,16*
€ 111,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 113,57*
€ 125,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,67*
€ 149,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,37*
€ 148,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,31*
€ 141,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,57*
€ 135,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 7,09*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 4,38*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 7,21*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.