Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37-47 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37-47 Version: 43 - Größe: 43
ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37-47 Version: 43 - Größe: 43
ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37-47 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-EL76109.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     761091-43
EAN/GTIN:
     4030839222942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 EMOTION Mid S3 ESD SRC Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

ELTEN L10 Sicherheitsschuh EMOTION S3

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylishen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich und atmungsaktiv
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Sneaker-Design in Vintage-Optik
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle ESD PRO
  • rutschfeste TPU/PU-Profillaufsohle L10
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fußes

Material: Nubukleder im Vintage-Design, Textilfutter

Farbe: braun

Größen: 37 – 48


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN L10 EMOTION Stiefel, ESD-fähig, Rindleder waxy, Vintage braun, Gr. 37–47, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 87,34*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 87,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 87,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,33*
€ 87,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,38*
€ 105,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,39*
€ 125,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,61*
€ 123,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,64*
€ 115,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 8,87*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 8,86*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 5,19*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 7,45*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 7,44*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.