Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Miles Low ESD S3 Halbschuh, Größen: 40-48 Version: 46 - Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Miles Low ESD S3 Halbschuh, Größen: 40-48 Version: 46 - Größe 46
Elten Sicherheitsschuhe Miles Low ESD S3 Halbschuh, Größen: 40-48 Version: 46 - Größe 46
Artikel-Nr.:
     158-EL7294.46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729451-46
EAN/GTIN:
     4030839209882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Miles Low S3 Wellmaxx ESD SRC hervorragende Dämpfung dank innovativem Sohlekern

Ausgewählte Version: 46 - Größe 46

Elten Sicherheitsschuhe Miles ESD S3

Der innovative Wellmaxx Sohlekern bietet ein neues Laufgefühl

  • hervorragende Dämpfung
  • gelenkschonend
  • Kunststoffkappe
  • Stahlzwischensohle
  • TPU/PU Sohle Wellmaxx
  • Sohlekern aus Infinergy®
  • geschlossene und gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies Brandsohle
  • abriebfester Spitzenschutz

Material: wasserabweisendes Rindleder, atmungsaktives Textilfutter

Farbe: schwarz/grau

Größen: 40-48


  • Version: 46 - Größe 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, halbschuhe elten gray gr.46, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 95,77*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 95,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,41*
€ 95,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 96,46*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 97,06*
€ 116,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,66*
€ 138,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,31*
€ 138,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,31*
€ 131,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,84*
€ 125,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,06*
€ 115,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.