Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 38 - Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 38 - Größe 38
ELTEN BREEZER Halbschuh ESD S1, grau, Rindleder, Stahlkappe, Gr. 37 - 47 Version: 38 - Größe 38
Artikel-Nr.:
     158-EL72109.38
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-38
EAN/GTIN:
     4030839236963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe BREEZER Low S1 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 38 - Größe 38

ELTEN L10 BREEZER Sicherheitsschuhe GREY S1 ESD SRC

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • atmungsaktives Textilfutter
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle L10 ESD
  • TPU/PU Sohle

Material: Nubukleder, Textilfutter

Farbe: grau

Größen: 37 – 47


  • Version: 38 - Größe 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 73,99*
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 74,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 74,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,70*
€ 74,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 72,56*
€ 88,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,27*
€ 105,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,56*
€ 86,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.