Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 37 - Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 37 - Größe 37
ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 37 - Größe 37
ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37-47 Version: 37 - Größe 37
Artikel-Nr.:
     158-EL72106.37
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106-37
EAN/GTIN:
     4030839220801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe L10 SENSATION Low S2 ESD SRC sportliche Halbschuhe in Jeans-Optik mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 37 - Größe 37

ELTEN L10 Sicherheitsschuhe SENSATION S2

ELTEN L10 - Schützen Sie sich im stylischen Freizeitlook zuverlässig vor Unfallverletzungen!

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Textilfutter Bioactive ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und geruchshemmend
  • gepolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub
  • modernes Jeans-Design
  • ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle ESD PRO
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle L10
  • geringes Gewicht und bequemer Sitz durch leichte Obermaterialien
  • anatomisches Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung und Kugelferse für Halt und Führung des Fuße
  • weite Passform

Material: wasserabweisendes Nubukleder / Textilmaterial; Textilfutter Bioactive

Farbe: Jeansoptik

Größen: 37 – 48


  • Version: 37 - Größe 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe elten gr.37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN L10 SENSATION Halbschuh, ESD-fähig, Textil & Nubukleder, jeans, Gr. 37–47, ELTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 74,66*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 74,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,62*
€ 75,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,57*
€ 80,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 73,43*
€ 88,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,81*
€ 99,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,63*
Zubehör
ELTEN
900017-40
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,19*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.