Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuh Nikolas XW brown Mid ESD S3, Größen: 40-48 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuh Nikolas XW brown Mid ESD S3, Größen: 40-48 Version: 41 - Größe: 41
Elten Sicherheitsschuh Nikolas XW brown Mid ESD S3, Größen: 40-48 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     158-EL6371.41
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763371-41
EAN/GTIN:
     4030839196533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh NIKOLAS XW Brown MID S3 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Elten Sicherheitsschuh Nikolas XW brown Mid S3 ESD SRC

Dieser hochwertige Schuh vereint Komfort, Sicherheit und Eleganz. Das Obermaterial besteht aus Rindleder und komplettiert die Casual Business Optik. Der Schuh ist ideal für Anzugträger geeignet, die einen Schuhwechsel zwischen einzelnen Bereichen des Unternehmens umgehen möchten. Die extra weite Passform sorgt für eine hohe Bequemlichkeit.

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD- fähige Softvlies Brandsohle
  • antistatische und rutschfeste MONO-PU Sohle
  • ganzflächige Einlegesohle Business ESD
  • extra breite Passform

Material: Rindleder, Lederfutter

Farbe: braun

Größen: 40 - 48


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S3
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
braun
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsstiefel s3 gr. 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 81,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 81,34*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 81,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,23*
€ 81,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 79,56*
€ 98,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,30*
€ 116,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,47*
€ 114,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.