Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ADVISER Low ESD S3 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ADVISER Low ESD S3 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 44 - Größe 44
ADVISER Low ESD S3 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     158-EL1301.44
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     71301-44
EAN/GTIN:
     4030839206768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low ESD S3 SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44


Ausführung: Halbschuh

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz und sind daher ideal für Anzugträger

  • Kappe aus Stahl
  • Futter aus schwarzem Leder
  • antistatische und rutschsichere MONO-PU Sohle Business
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zwischensohle aus Stahl

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 - 48


  • Version: 44 - Größe 44
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 67,39*
€ 72,21*
€ 4,90*
ab € 68,86*
€ 73,12*
€ 4,75*
ab € 68,69*
€ 73,14*
€ 5,50*
ab € 70,826*
€ 75,406*
Lager 158
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 84,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,74*
€ 100,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,92*
€ 98,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,51*
€ 94,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204006
ab € 8,68*
Zubehör
Elten
204026
ab € 3,47*
Zubehör
Elten
204040
ab € 8,00*
Zubehör
Elten
204041
ab € 8,04*
Zubehör
Elten
204042
ab € 8,06*
Zubehör
Elten
204043
ab € 8,00*
Zubehör
Elten
204044
ab € 8,01*
Zubehör
Elten
204045
ab € 8,08*
Zubehör
Elten
204046
ab € 7,99*
Zubehör
Elten
204047
ab € 8,06*
Zubehör
Elten
204048
ab € 8,04*
Zubehör
Elten
204054
ab € 3,43*
Zubehör
Elten
280010
ab € 21,59*
Zubehör
Elten
280030-4446
ab € 21,77*
Zubehör
Elten
280020-4446
ab € 21,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.