Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 Größe: 40 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-EL1045.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727821-43
EAN/GTIN:
     4030839246498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Horizon Low ESD S3 strapazierfähiger und pflegeleichter Halbschuh mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Elten Sicherheitsschuhe Horizon ESD S3

strapazierfähiger Hightech-Sicherheitsschuh.

  • mit Stahlkappe
  • wasserabweisend
  • ESD-fähig
  • pflegeleicht
  • rutschhemmend
  • atmungsaktiv
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • lederfrei

Material: Textilinnenfutter, Mikrofaser-Obermaterial

Farbe: schwarz-grau

Größen: 36 - 48


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 43 grau, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 82,99*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 83,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,89*
€ 83,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,26*
€ 88,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 81,48*
€ 99,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,94*
€ 116,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,46*
€ 111,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,88*
€ 108,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,32*
Zubehör
k.A.
4000374855
ab € 8,01*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.