Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 Größen: 40 - 48 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 Größen: 40 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 Größen: 40 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 Größen: 40 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-EL1033.40
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729661-40
EAN/GTIN:
     4030839374344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Runaway black Low ESD S3 sportliche Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

ELTEN Sicherheitsschuhe RUNAWAY schwarz Low ESD S3

sportliche Halbschuhe mit Stahlkappe

  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • anatomisches Fußbett
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle sportive ESD
  • rutschfeste GUMMI/PU-Sohle
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191
  • Rutschhemmung nach SRC

Material: Rindleder, wasserabweisendes Nubukleder, Lederfutter

Farbe:  schwarz

Größen: 40 - 48

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/PU
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
ESD-Fähig | wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 79,24*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 79,24*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 79,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,15*
€ 79,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 78,14*
€ 94,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,66*
€ 112,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,19*
€ 110,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,61*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.