Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuhe Maddox black-red Low ESD S3 Größen: 35 - 48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitsschuhe Maddox black-red Low ESD S3 Größen: 35 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Elten Sicherheitsschuhe Maddox black-red Low ESD S3 Größen: 35 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Elten Sicherheitsschuhe Maddox black-red Low ESD S3 Größen: 35 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Elten Sicherheitsschuhe Maddox black-red Low ESD S3 Größen: 35 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-EL1028.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729561-43
EAN/GTIN:
     4030839373460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe Maddox black-red Low ESD S3 Halbschuhe mit innovativer stark dämpfender Sohle

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

ELTEN Sicherheitsschuhe MADDOX black-red Low ESD S3

Arbeitsschuhe mit innovativer stark dämpfender Sohle

  • Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • maximale Sprungkraft und Gelenkschonung dank der innovativen Wellmaxx-Sohle
  • gepolsterte Lasche
  • komplett lederfrei
  • ESD-fähig
  • anatomisches Fußbett
  • ganzflächige Einlegesohle sportive ESD
  • rutschfeste TPU/PU-Sohle
  • Sohlenkern aus Infinergy
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Material: wasserabweisende Mikrofaser, wasserabweisendes Textilmaterial, atmungstives Textilfutter

Farbe: schwarz, rot

Größen: 35 - 48

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
TPU/PU
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil-Material
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig | wasserabweisend | atmungsaktiv | antistatisch | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 76,69*
8 Tage
54
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 77,05*
8 Tage
54
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 78,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,73*
€ 80,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 80,47*
€ 96,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,60*
€ 114,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,99*
€ 114,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,21*
€ 108,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,47*
€ 95,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,92*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,32*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.