Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Basic Low S3 mit Stahlkappe, Größen: 36 - 48 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Basic Low S3 mit Stahlkappe, Größen: 36 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Jori Sicherheitshalbschuh Basic Low S3 mit Stahlkappe, Größen: 36 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     158-EL1020.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12331-42
EAN/GTIN:
     4035877930446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Basic Low S3 mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Jori Sicherheitshalbschuh Basic S3

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Stahlzwischensohle
  • PU-Spitzenschutz
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • PU/PU Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter

Farbe: schwarz

Material: Rindleder

Größen: 36 - 48


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,56*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 23,57*
€ 31,69*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 32,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,96*
€ 33,87*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,48*
€ 37,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.