Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 41 - Größe: 41
Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     158-EL1013.41
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12721-41
EAN/GTIN:
     4035877958969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh HARVEY S3 SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Jori Sicherheitsschuhe HARVEY S3

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Gummi/PU Sohle
  • PU-Spitzenschutz
  • metallfreie Ausstattung
  • atmungsaktiv

Material: wasserabweisendes Veloursleder / Textilmaterial

Farbe: blau/gelb

Größen: 36 - 48


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 45,35*
€ 58,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,57*
€ 58,89*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 60,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,56*
€ 62,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 55,31*
€ 70,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,31*
€ 65,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.