Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Jori LEON Sandale S1P Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Jori LEON Sandale S1P Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36
Sicherheitsschuh Jori LEON Sandale S1P Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     158-EL1012.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     11401-36
EAN/GTIN:
     4035877931030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Jori Sicherheitssandale LEON S1P SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

Jori Sicherheitssandale LEON S1P SRC

  • atmungsaktives Textilfutter
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • 2-fach Klettverschluss
  • Anziehschlaufe
  • gepolsterte Lasche
  • geschlossener Fersenbereich mit Energieaufnahmevermögen
  • ganzflächige Einlegesohle
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Durchtrittsicherheit
  • Stahlzwischensohle
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU Sohle NEW Basic
  • PU-Spitzenschutz
  • Antistatikausrüstung

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,58*
€ 40,75*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 30,94*
€ 40,91*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 31,87*
€ 42,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,87*
€ 43,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 37,53*
€ 49,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.