Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36
Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     158-EL1009.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12321-36
EAN/GTIN:
     4035877958303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh LENNY S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

JORI Sicherheitsschuhe LENNY + ACHIM S3

  • Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle NEW BASIC
  • PU-Spitzenschutz
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter

Material: Rindleder

Farbe: schwarz, Sohle: grau/schwarz

Größen: 36 - 48


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 39,53*
8 Tage
8
€ 4,90*
ab € 29,35*
€ 39,69*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 40,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,40*
€ 42,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 47,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,34*
€ 56,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,55*
€ 47,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.