Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S2 Stahlkappe, Textilfutter Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S2 Stahlkappe, Textilfutter Version: 36 - Größe: 36
Sicherheitshalbschuh Jori LENNY S2 Stahlkappe, Textilfutter Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     158-EL1008.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12320-36
EAN/GTIN:
     4035877958174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh LENNY S2 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

JORI Sicherheitsschuhe LENNY + ACHIM S2 SRC

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle NEW BASIC
  • PU-Spitzenschutz
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter

Material: Rindleder

Farbe: schwarz, Sohle: grau/schwarz

Größen: 36 - 48


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 37,90*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 28,64*
€ 38,04*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 29,52*
€ 39,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,45*
€ 40,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 34,70*
€ 45,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,70*
€ 41,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.