Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SENEX ESD S2 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh SENEX ESD S2 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 37 - Größe: 37
Sicherheitshalbschuh SENEX ESD S2 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     158-EL1005.37
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72872-37
EAN/GTIN:
     4030839197271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuh SENEX S2 ESD SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

ELTEN Sicherheitsschuhe SENEX + SANDER S2 ESD SRC

  • komplett metall- und lederfrei
  • besonders geringes Gewicht
  • Kunststoffkappe
  • atmungsaktives Textilfutter
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige TPU/PU-Sohle
  • fußgerechtes Fußbett

Material: wasserabweisende Mikrofaser, Textilmaterial

Farbe: schwarz

Größen: 35 - 48


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,19*
€ 64,19*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,82*
€ 74,63*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 74,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 75,03*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 73,65*
€ 89,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,04*
€ 105,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,29*
€ 105,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,33*
€ 100,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,31*
€ 97,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
900017-40
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.