Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 48 - Größe: 48
Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     158-EL1003.48
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72685-48
EAN/GTIN:
     4030839198766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuh BRUNO S2 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

ELTEN Sicherheitsschuhe BRUNO + BEN ESD S2

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • fußgerechtes Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung

Material: Rindleder, wasserabweisendes Nubukleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 38 – 48


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,12*
€ 52,87*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 41,40*
€ 53,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,31*
€ 55,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,75*
€ 57,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,74*
€ 64,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,82*
€ 74,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,07*
€ 70,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.