Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 39 - Größe: 39
Sicherheitshalbschuh BRUNO ESD S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     158-EL1003.39
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72685-39
EAN/GTIN:
     4030839198674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitshalbschuh BRUNO S2 ESD SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

ELTEN Sicherheitsschuhe BRUNO + BEN ESD S2

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • fußgerechtes Fußbett mit dauerhaft geformter Gelenkunterstützung

Material: Rindleder, wasserabweisendes Nubukleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 38 – 48


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,60*
€ 53,55*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 41,37*
€ 53,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,28*
€ 55,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,64*
€ 57,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,93*
€ 64,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,72*
€ 77,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.