Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, gegen Staub u. Flüssigkeitsspritzer,EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, gegen Staub u. Flüssigkeitsspritzer,EN 166
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, gegen Staub u. Flüssigkeitsspritzer,EN 166
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, gegen Staub u. Flüssigkeitsspritzer,EN 166
Artikel-Nr.:
     158-EK7381
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 381
EAN/GTIN:
     4044589359599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu Schutzbrille CLARO Vollsichtbrille gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer
EKASTU Vollsichtbrille CLARO

  • gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer
  • sehr hohe mechanische Festigkeit
  • kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
  • großes Sichtfeld
  • UV-Schutz
  • auswechselbare Sichtscheibe
  • geeignet für das Tragen über Korrektionsbrillen
  • kombinierbar mit EKASTU Atemschutzmasken

Material: PVC

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibenfarbe: farblos

Gewicht: 127 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Vollsichtbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
klar
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 10,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 10,36*
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 10,36*
€ 18,90*
ab € 7,11*
€ 10,83*
€ 8,50*
ab € 7,33*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.