Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT
Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT
Artikel-Nr.:
     158-EK7376
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 376
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrillen
  • besonders leicht
  • modernes Design
  • kratzfest
  • beschlagfrei
  • 99,99 % UV-Schutz durch innovative UV 380 Technologie
  • guter Seitenschutz
  • Anpassung an jede Kopfform

Material: Polycarbonat (Gestell und Sichtscheibe)

Farbe:

Gestell: dunkelblau

Scheibentönung: klar

Gewicht: 22 g


Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, augenschutzbrille transparent, Schutzbrillen, Schutzbrillen EKASTU Bügelbrille, beschlagfrei, modernes Design, EN 166 1-FT, EKASTU
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 5,27*
€ 10,00*
ab € 4,75*
€ 5,83*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 4,21*
€ 6,04*
Lager 158
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,58*
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG